コノエダブルNo.2

コノエダブルNo.2 - コノエコノエダブルNo.2 - コノエコノエダブルNo.2 - コノエコノエダブルNo.2 - コノエコノエダブルNo.2 - コノエコノエダブルNo.2 - コノエ

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620858W202オレンジ
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
52620867W205
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
52620876W206
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
52620885W207
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
52620901W208
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
52620910W209
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする