大阪魂
エンビCAP
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法B(mm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55678230
3X12
1袋(10個)
12
0.5
M3
2.5
5.5×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678239
3X15
1袋(6個)
15
0.5
M3
2.5
5.5×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678248
3X20
1袋(6個)
20
0.5
M3
2.5
5.5×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678257
4X8
1袋(9個)
8
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55678266
4X10
1袋(9個)
10
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678275
4X12
1袋(8個)
12
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678291
4X15
1袋(6個)
15
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678300
4X20
1袋(5個)
20
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678309
4X25
1袋(5個)
25
0.7
M4
3
7×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678318
5X10
1袋(7個)
10
0.8
M5
4
8.5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678327
5X15
1袋(5個)
15
0.8
M5
4
8.5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678336
5X30
1袋(3個)
30
0.8
M5
4
8.5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678345
6X10
1袋(7個)
10
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678361
6X12
1個(6個)
12
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678370
6X15
1個(3個)
15
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678379
6X25
1個(3個)
25
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678388
6X30
1個(2個)
30
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678397
6X40
1個
40
1
M6
5
10×6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678406
8X12
1個(3個)
12
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55678415
8X20
1個(2個)
20
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678431
8X30
1個(2個)
30
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678440
8X35
1個
35
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55678449
8X40
1個
40
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください