大阪魂
PPUBTヨウゼツエンプレート
寸法t(mm)
1.5
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
規格
寸法A(mm)
管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55679560
M8X15A
1個(5個)
54
M8
15A
5
21.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679569
M8X20A
1個(5個)
60
M8
20A
5
27.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679578
M8X25A
1個(4個)
67
M8
25A
5
34
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679587
M8X32A
1個(4個)
75
M8
32A
5
42.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679596
M8X40A
1個(4個)
82
M8
40A
5
48.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679605
M10X15A
1個(4個)
63
M10
15A
7
21.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679621
M10X20A
1個(3個)
69
M10
20A
7
27.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679630
M10X25A
1個(3個)
75
M10
25A
7
34
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679639
M10X32A
1個(3個)
85
M10
32A
7
42.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679648
M10X40A
1個(3個)
91
M10
40A
7
48.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679657
M10X50A
1個(2個)
103
M10
50A
7
60.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679666
M10X65A
1個(2個)
117
M10
65A
7
76.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679675
W3/8X20A
1個(3個)
69
W3/8
20A
7
27.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679691
W3/8X40A
1個(3個)
91
W3/8
40A
7
48.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679700
W3/8X50A
1個(2個)
103
W3/8
50A
7
60.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください