大阪魂
ピークTRXゴクテイトウCAP
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1個
1個(2個)
1個(3個)
1個(4個)
1個(5個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
番号
寸法(奥行D×高さH)(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55680007
3X6
1個(4個)
6
0.5
8
6×1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680016
3X8
1個(5個)
8
0.5
8
6×1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680025
3X10
1個(4個)
10
0.5
8
6×1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680041
4X6
1個(3個)
6
0.7
10
8×1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680050
4X8
1個(3個)
8
0.7
10
8×1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680059
4X10
1個(3個)
10
0.7
10
8×1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680068
4X16
1個(2個)
16
0.7
10
8×1.5
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55680077
5X6
1個(2個)
6
0.8
15
9×1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680086
5X12
1個
12
0.8
15
9×1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680095
5X16
1個
16
0.8
15
9×1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680111
5X20
1個
20
0.8
15
9×1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680120
5X25
1個
25
0.8
15
9×1.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680129
6X10
1個
10
1
20
10×1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680138
6X16
1個
16
1
20
10×1.5
M6
オープン
¥
687
¥
756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください