大阪魂
PVDFCAP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55691180
3X10
1個(2個)
10
0.5
2.5
3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691189
4X12
1個(2個)
12
0.7
3
4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691198
6X30
1個
30
1
5
6
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55691207
10X20
1個
20
1.5
8
10
M10
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください