大阪魂
ピークCAP
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法B(mm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55692528
3X25
25
0.5
M3
2.5
5.5×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692537
3X30
30
0.5
M3
2.5
5.5×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55692546
8X55
55
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
2,114
¥
2,325
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694095
8X12
12
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
1,852
¥
2,037
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694111
8X45
45
1.25
M8
6
13×8
オープン
¥
1,996
¥
2,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください