大阪魂
ポリカプラバネ
内径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
密着長さ(mm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55693901
6.0-10-20
10
11
0.43
20
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693910
6.0-10-50
10
31
0.56
50
オープン
¥
838
¥
922
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55693919
6.0-12-25
12
14.5
2.34
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください