大阪魂
レニーTRXゴクテイトウCAP
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
番号
寸法(奥行D×高さH)(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55694059
3X10
1袋(8個)
10
0.5
穴番号8
6×1.3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694068
6X20
1袋(5個)
20
1
穴番号20
10×1.5
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください