曜日別特売

ピークGF30CAP

ピークGF30CAP - 大阪魂ピークGF30CAP - 大阪魂ピークGF30CAP - 大阪魂

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

全13種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法d(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556941203X61個(100個)6M335.52.5
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941293X81個(100個)8M335.52.5
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941383X101個(100個)10M335.52.5
オープン
12,134
13,347(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941473X121個(3個)12M335.52.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
556941563X151個(100個)15M335.52.5
オープン
18,200
20,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941654X81個(100個)8M4473
オープン
16,800
18,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941814X101個(100個)10M4473
オープン
17,267
18,994(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941904X121個(100個)12M4473
オープン
19,134
21,047(税込)
9日以内出荷
返品不可
556941994X151個(100個)15M4473
オープン
22,867
25,154(税込)
9日以内出荷
返品不可
556942085X101個(100個)10M558.54
オープン
27,067
29,774(税込)
9日以内出荷
返品不可
556942175X121個12M558.54
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
556942265X151個(100個)15M558.54
オープン
35,000
38,500(税込)
翌々日出荷
返品不可
556942355X201個(100個)20M558.54
オープン
40,600
44,660(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする