大阪魂
ピークTRXテイトウCAPTRXテイトウCAP
ピッチ(mm)
0.5
番号
穴番号10
寸法(奥行D×高さH)(mm)
5.5×2.4
ねじの呼びd
M3
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55694251
3X6
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55694260
3X8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください