曜日別特売

PFACAP

PFACAP - 大阪魂PFACAP - 大阪魂PFACAP - 大阪魂
呼び径M5寸法H(mm)5寸法d(mm)8.5寸法B(mm)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556942695X1212
オープン
1,107
1,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
556942785X1515
オープン
1,107
1,218(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする