曜日別特売

TOZEN ゴムブッシュ(TB

TOZEN ゴムブッシュ(TB - 大阪魂TOZEN ゴムブッシュ(TB - 大阪魂TOZEN ゴムブッシュ(TB - 大阪魂
寸法D(Φmm)10.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)12寸法t1(mm)8寸法t2(mm)5適合ボルト径M10(W3/8)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55695739TB-10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする