大阪魂
サラバネ(イワタジュウ JIS
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び
寸法t(mm)
比率
内径Di(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55746805
H-8(M4
1袋(12個)
0.2
M4
0.4
(h/t)0.5
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746821
H-10(M5
1袋(12個)
0.25
M5
0.5
(h/t)0.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746830
H-14(M7
1袋(8個)
0.3
M7
0.8
(h/t)0.37
7.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746839
H-16(M8
1袋(8個)
0.35
M8
0.9
(h/t)0.38
8.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746848
H-18(M9
1袋(7個)
0.4
M9
1
(h/t)0.4
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746857
H-20(M10
1袋(7個)
0.45
M10
1.1
(h/t)0.4
10.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746866
H-22.5(M11
1袋(6個)
0.5
M11
1.25
(h/t)0.4
11.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746875
H-25(M12
1袋(6個)
0.55
M12
1.6
(h/t)0.34
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746891
H-28(M14
1袋(5個)
0.65
M14
1.6
(h/t)0.4
14.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746900
H-35.5(M18
1個
0.8
M18
2
h/t:0.40
18.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746909
H-45(M22
1個
1
M22
2.5
h/t:0.40
22.4
オープン
¥
847
¥
932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746918
H-50(M25
1個
1.1
M25
3
h/t:0.37
25.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746927
H-56(M28
1個
1.3
M28
3
h/t:0.43
28.5
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55746936
H-63(M30
1個
1.4
M30
3.5
h/t:0.40
31
オープン
¥
1,792
¥
1,971
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください