H-18(M9 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746848

 

H-18(M9 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746848
H-18(M9 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746848
H-18(M9 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746848

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼びM9
内容量1袋(7個)注文コード55746848品番H-18(M9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
寸法H(mm)
0.4
呼び
M9
寸法t(mm)
1
比率
(h/t)0.4
内径Di(mm)
9.2
寸法Da(mm)
18
寸法Ho(mm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする