大阪魂
サラバネ(イワタジュウ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
1個
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(12個)
¥667
呼び
M4
M4
M5
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M18
M22
M25
M28
M30
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55746805
品番
H-8(M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.2
呼び
M4
寸法t(mm)
0.4
比率
(h/t)0.5
内径Di(mm)
4.2
寸法Da(mm)
8
寸法Ho(mm)
0.6