曜日別特売

3カ-W クリンプナット(スチールSF

3カ-W クリンプナット(スチールSF - 大阪魂3カ-W クリンプナット(スチールSF - 大阪魂3カ-W クリンプナット(スチールSF - 大阪魂
寸法L(mm)15.5寸法H(mm)12寸法d(mm)11下穴径(Φmm)11.1板厚(mm)1.0~2.5寸法P(mm)0.5ナット8M-25ねじの呼びM8×1.25内容量1袋(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55782487BNF8M-25S
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする