大阪魂
クリンプナット(ステン
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
16.3
寸法d(mm)
13
下穴径(Φmm)
13.1
板厚(mm)
2.5~4.0
寸法P(mm)
1.5
ナット
10M-40
ねじの呼び
M10×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782496
BN10M-40SS
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください