大阪魂
SUS410 メタモスクリューMMS-S
木下地専用 下穴不要
一条ネジ シンワッシャー形状
鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け
木材を木下地へ取り付け
石膏ボードを木下地へ取り付け
※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要
十字穴番号
2
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
2.1
呼び径d
4.8
寸法dk(mm)
11
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55802611
4.8X18
1袋(500個)
18
18
15
オープン
¥
10,287
¥
11,316
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802620
4.8X25
1袋(500個)
25
25
22
オープン
¥
11,927
¥
13,120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802629
4.8X35
1袋(300個)
35
35
32
オープン
¥
10,769
¥
11,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802638
4.8X50
1袋(10個)
50
50
47
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802647
4.8X65
1袋(100個)
65
65
60
オープン
¥
6,105
¥
6,716
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802656
4.8X75
1袋(100個)
75
75
60
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55802665
4.8X90
1袋(100個)
90
90
60
オープン
¥
8,158
¥
8,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください