大阪魂
ワクイッパツB(ブリスタ
仕様
ブリスター
付属品
1セットにつき 釘×5 ビス×1
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
40
板厚(mm)
0.5
入数
26セット
内容量
1袋(26個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55839799
ブリスタ
オープン
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください