SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54140820
AW30-03-1N-D
0.02~0.2
左→右
ポリカーボネートケース
圧力計なし
ノンリリーフタイプ
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54144898
AW30-03G-27R-2-D
0.05~0.85
右→左
金属ケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください