ハピラ
60cmジャンプ ビニール傘 透明
親骨がグラスファイバー製なので、鉄製に比べ、風に強く壊れにくい。
用途
ワンタッチで開くジャンプビニール傘です。
仕様
ワンタッチ式
材質
傘生地:ポリエチレン、親骨:グラスファイバー
色
透明
タイプ
長傘
親骨長さ(cm)
60
内容量
1ケース(48本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54140908
H-10W
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください