工進
草刈機ナイロンカッター
SBC・PBCシリーズに使用可能
用途
雑草の草刈り
仕様
断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)
セット内容
ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー
材質
ナイロン
長さ(mm)
170(カシメ含む)
直径(Φmm)
ナイロンカッター本体:100
高さ(mm)
25
質量(g)
70
刈込み幅(mm)
370
対応機種
SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
内容量
1個
注意
※用途以外の目的に使用しないでください。
※対応機種以外の草刈機に使用しないでください。
※本製品は単独で使用してください。刈刃や純正品以外のオプション品、交換用パーツなどを同時に取り付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54160499
PA-529
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください