ヨネックス(YONEX)
WOMEN ハイネック長袖シャツ
フィットネスモデルの機能(ストレッチ素材)インナーです。圧迫感の少ない適度な着圧が筋振動を抑え、快適な着心地で全身を優しくサポートします。日本バドミントン協会審査合格品。
材質
ポリエステル82%、ポリウレタン18%
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54161768
STBF1518BK
ブラック
S
76~84
152~158
57~65
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161777
STBF1518BK
ブラック
M
79~87
157~163
60~68
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161786
STBF1518BK
ブラック
L
82~90
162~168
63~71
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161795
STBF1518BK
ブラック
O
85~93
167~173
66~74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161811
STBF1518BK
ブラック
XO
88~96
172~178
69~77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161820
STBF1518W
ホワイト
S
76~84
152~158
57~65
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161829
STBF1518W
ホワイト
M
79~87
157~163
60~68
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161838
STBF1518W
ホワイト
L
82~90
162~168
63~71
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161847
STBF1518W
ホワイト
O
85~93
167~173
66~74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161856
STBF1518W
ホワイト
XO
88~96
172~178
69~77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161865
STBF1518BP
ブライトピンク
S
76~84
152~158
57~65
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161881
STBF1518BP
ブライトピンク
M
79~87
157~163
60~68
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161890
STBF1518BP
ブライトピンク
L
82~90
162~168
63~71
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161899
STBF1518BP
ブライトピンク
O
85~93
167~173
66~74
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54161908
STBF1518BP
ブライトピンク
XO
88~96
172~178
69~77
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください