曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン - アクセス完全ワイヤレスイヤホン - アクセス完全ワイヤレスイヤホン - アクセス完全ワイヤレスイヤホン - アクセス完全ワイヤレスイヤホン - アクセス完全ワイヤレスイヤホン - アクセス

クリアな響きと重低音
持ち歩きに便利なフック付き

質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162258AH-TWS03BKブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162267AH-TWS03WHホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
54162276AH-TWS03PRパープル
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162285AH-TWS03PKピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
54162301AH-TWS03YLイエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162310AH-TWS03BLブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする