曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン B-FUN

完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUN - アクセス

好きな色で音楽と動画を楽しもう

質量(g)イヤフォン:3×2インピーダンス32 Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±2充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)4時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200充電可能回数ケース:3回連続待機時間180時間BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP内容量1台
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162161AH-TWS05 BKブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162170AH-TWS05 WHホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162179AH-TWS05 LPKライトピンク
オープン
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
54162188AH-TWS05 LGYライトグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162197AH-TWS05 PRパープル
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162206AH-TWS05 GRグリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
54162215AH-TWS05 BGベージュ
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162231AH-TWS05 CHCチャコール
オープン
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする