曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス

完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス - アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス - アクセス

周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます

質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162240AH-TWS09 WHホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162249AH-TWS09 BKブラック
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする