曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン B-RING

完全ワイヤレスイヤホン B-RING - アクセス

圧倒的なフィット感
便利なタッチ操作
フックホルダー付きイヤフォンケース

質量(g)イヤフォン:4×2/ケース:44再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)95±3バッテリー容量(mAh)イヤフォン:35×2/ケース:300BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54162136AH-TWS08 WHホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
54162145AH-TWS08 OPKオレンジピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする