曜日別特売

ハクバ 除菌もできるクリーニングティッシュ 100(100枚入)

ハクバ 除菌もできるクリーニングティッシュ 100(100枚入) - ハクバ写真産業

タブレットPCやパソコン周辺機器などの脂汚れや指紋を
サッと拭くだけで綺麗に落とし、除菌もできるクリーニングティッシュ。
気になる場所のお掃除と除菌に!
除菌率99%以上!タブレットPCやパソコン周辺機器などを
クリアで清潔にするクリーニングティッシュです。
4つの特徴
【1】清掃:皮脂汚れや指紋をキレイに落とす
【2】除菌:拭き取った場所を99%以上除菌
【3】速乾:拭き取り跡が残らないクリアな仕上がり
【4】個包装:携帯に便利な個包装パッケージ
繊細なアイテムにも使えるパルプ100%のソフト素材
パルプ100%の柔らかい素材で、傷付きやすいアイテム等にも安心してご使用頂けます。
大きな画面でも効率的に清掃できるペーパーサイズ
タブレットや机など広い面のお掃除にも
便利な大きめペーパーサイズ(約120×160mm)です。
いつでも清潔な1枚ずつの個別包装
アルコール成分が揮発しにくい個包装パッケージ。
必要な分だけバッグのポケットなどに収納し、持ち運び可能です。

用途タブレットPCやスマートフォン、パソコン周辺機器、デスク回りなど、気になる場所のお掃除に!成分水、アルコール(イソプロパノール 約45%)、スルホこはく酸ジオクチルナトリウム材質パルプ100%枚数100枚入りペーパー寸法(mm)約120×160内容量1個
注意
※外部機関によるウェットワイパー類の除菌活性試験により当商品の除菌性能を確認しております。
※大腸菌の除菌に有効で、全ての菌を除菌するわけではありません。
※テレビ・パソコンなどの液晶画面にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194580KMC-91
オープン
969
1,066(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする