曜日別特売

アペックス ガジェットケース ダイス S

アペックス ガジェットケース ダイス S - エツミ

PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。
モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、
撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。
持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。
ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。
着脱可能な中仕切りを2枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。

付属品中仕切り2枚外寸(mm)(約)W235×H75×D160内寸(mm)(約)W200×H50×D130製品質量(g)(約)200素材ポリエステル、他内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54194677E-3579
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする