ワークライト

ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワークライト - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。
小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。
小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。
BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。
錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと
長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。
遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。
漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。

入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散内容量1個
注意
※水中ライトではありません。水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、集魚灯等の灯火のご使用が禁止されている場合がございます。ご使用になる地域の条令等をご確認の上、本製品をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
取付ボルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像5416945940A003022512M877.5×94.8×30【配線コード】190
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メイン画像5416946840A003130516M892×109×34.5【配線コード】190
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メイン画像5416947740A003253524M10114×135×39.3【配線コード】420
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする