ENDO(遠藤照明)
フットライト
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
75
消費電力(W)
3.6
定格電圧(V)
100
ユニット種別
LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)
縦(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
75
横(mm)
160
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
128
光色
電球色
調光の可否
不可
器具相当
白熱球30W形
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54186119
ERB6091BB
黒
黒艶消
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
54186128
ERB6091WB
白
オフホワイト艶消
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください