SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
ケース
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197721
AW30-N02BG-27-2-D
NPT
0.05~0.85
ドレンコック付
金属ケース
リリーフタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54197730
AW30-02BG-1JN-D
Rc
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
ポリカーボネートケース
ノンリリーフタイプ
¥
8,380
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54197800
AW30-02BG-7-2-D
Rc
0.05~0.85
ドレンコック付
ポリカーボネートケース
リリーフタイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください