新星出版社
いちばんやさしい建築基準法 改訂3版
2025年4月の改正に対応! 現役設計者たちが協力して作り上げたこの一冊で、スラスラ建築基準法がわかります。
サイズ
A5
ページ数
256
ジャンル
専門
著者名
基準法を考える設計者の会
初版年月
2025/06/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197739
9784405051317
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください