高速加工! ラミネーター

高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。

ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
ウォームアップ時間
ラミネート速度(mm/分)
最大ラミネート厚さ(mm)
最大ラミネート幅(mm)
定格消費電力(W)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197818LM32D-WA3約2分30秒(50Hz)310 / (60Hz)3800.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)320550431×119×751600
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
54197809LM42D-WA4約2分30秒(50Hz)310 / (60Hz)3800.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)225500337×119×751300
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 軽量で使いやすい
サービス業

持っていたラミネーターが、巻き込むようになったので新調しました。温まりも今までのものより早く、本体が軽めなので持ち運びが楽です。買ってよかったお品です。

2025-12-26
用途: 会社内の掲示物等に使用
中山通商有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルな操作でランプなども見やすくて良いです。A3まで対応しているし温度も3段階。きれいにラミネートされて大満足です。

対象商品 : 54197809
2025-12-14
用途: 書類や絵葉書のラミネート
医療・福祉・介護関連業

とても簡単に出来ました。扱いやすい大きさ、重量です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする