Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。
どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。
スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。
「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。
手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。
また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。
そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。
他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。
施工者フレンドリーな機能
1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。
2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。
3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。
キャップの構造
1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。
2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。
3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。
4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。
これらの様々な機能が包括されたキャップです。

用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78内容量1個
取扱説明書:(4.67MB)
注意
※施工前に必ず施工説明書を事前にお読みください。ブラケット(本製品)を設置する間は910mm以下としてください。
※両端に設置するブラケット(本製品)と、手すりの端部までの寸法は、100mm以下としてください。
※手すりの端部までの推奨寸法は46mmです。
※ブラケット(本製品)を上下逆さま(ブラケットが上で手すりが下)に設置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54196978HBPV-35-BK
2,000
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする