曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652585VTXL-1.5/3O-1P1
452
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652601VTXL-1.5/3O-2P2
571
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652610VTXL-1.5/3O-3P3
688
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652619VTXL-1.5/3O-4P4
806
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652628VTXL-1.5/3O-5P5
925
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652637VTXL-1.5/3O-6P6
1,043
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652646VTXL-1.5/3O-7P7
1,161
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652655VTXL-1.5/3O-8P8
1,280
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652671VTXL-1.5/3O-9P9
1,397
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652680VTXL-1.5/3O-10P10
1,515
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652689VTXL-1.5/3O-11P11
1,634
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652698VTXL-1.5/3O-12P12
1,752
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652707VTXL-1.5/3O-13P13
1,870
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652716VTXL-1.5/3O-14P14
1,988
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652725VTXL-1.5/3O-15P15
2,106
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652741VTXL-1.5/3O-16P16
2,224
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652750VTXL-1.5/3O-17P17
2,342
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652759VTXL-1.5/3O-18P18
2,461
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652768VTXL-1.5/3O-19P19
2,579
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652777VTXL-1.5/3O-20P20
2,697
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652786VTXL-1.5/3O-21P21
2,815
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652795VTXL-1.5/3O-22P22
2,933
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652811VTXL-1.5/3O-23P23
3,051
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652820VTXL-1.5/3O-24P24
3,170
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652829VTXL-1.5/3O-25P25
3,288
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652838VTXL-1.5/3O-26P26
3,406
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652847VTXL-1.5/3O-27P27
3,524
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652856VTXL-1.5/3O-28P28
3,642
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652865VTXL-1.5/3O-29P29
3,760
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652881VTXL-1.5/3O-30P30
3,879
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652890VTXL-1.5/3O-31P31
3,997
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652899VTXL-1.5/3O-32P32
4,114
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652908VTXL-1.5/3O-33P33
4,232
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652917VTXL-1.5/3O-34P34
4,351
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652926VTXL-1.5/3O-35P35
4,469
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652935VTXL-1.5/3O-36P36
4,587
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652951VTXL-1.5/3O-37P37
4,706
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652960VTXL-1.5/3O-38P38
4,823
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652969VTXL-1.5/3O-39P39
4,941
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652978VTXL-1.5/3O-40P40
5,060
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652987VTXL-1.5/3O-41P41
5,178
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
55652996VTXL-1.5/3O-42P42
5,296
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653005VTXL-1.5/3O-43P43
5,415
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653021VTXL-1.5/3O-44P44
5,532
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653030VTXL-1.5/3O-45P45
5,650
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653039VTXL-1.5/3O-46P46
5,769
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653048VTXL-1.5/3O-47P47
5,887
5,098
5,608(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653057VTXL-1.5/3O-48P48
6,005
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653066VTXL-1.5/3O-49P49
6,124
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
55653075VTXL-1.5/3O-50P50
6,241
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする