東京光電
デジタル糖度・濃度計
・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで
・幅広く様々な液体の測定が可能
・果物、野菜から調味料
・飲料、酒類
・洗浄液管理、クーラント・切削油などの
工業油の管理
用途
食品の糖度測定に
飲料、酒類、調味料に
切削油などの工業油の管理に
付属品
USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書
寸法(mm)
57×29×120
測定範囲
Brix 0 ~ 50%
質量(g)
165
電源
2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries
測定精度
Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%
防水性
IP64 相当
内容量
1台
注意
※・外光が強い場合にはプリズムの上に手をおおう等して、外光を避けてください。
※・測定値が安定しない場合は測定検体を良く攪拌して測定を試みてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652208
CAWA-01R
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500