曜日別特売

晴雨兼用折り畳み傘

晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア晴雨兼用折り畳み傘 - アイメディア

晴雨兼用の折り畳み傘です。
UVカット・遮光率99.9%。強い日差しの遮熱・UV対策に。
明るい色の表生地が直射日光を反射して熱を蓄えにくくし、濃い色の裏生地が地面や壁面からの照り返しを吸収してくれます。
雨傘としてもご使用いただけるので、天気の急変にも役立ちます。
指を挟みにくい安全ろくろ仕様。
約250gと軽く、持ち手に紐付き。持ち運びに便利です。
モノトーンのシンプルなデザインなので、男女兼用で使えます。ビジネスシーンにも。

用途晴雨兼用・男女兼用材質ポリエステル100%(裏面ポリウレタンコーティング)、親骨:鉄・グラスファイバー、中棒:アルミニウム・鉄、持ち手:ポリプロピレングレー直径(Φcm)使用時:99長さ(cm)折り畳み時:24紫外線防御率(%)99以上本数親骨:6本遮光率(%)99以上親骨長さ(cm)55内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556519281010343
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする