シャープ
業務用電子レンジ
ボタンが押しやすい、デカボタン操作パネル
きめ細かな加熱ができる、7ステップのシリーズ加熱
解凍を上手に仕上げる、出力15段階切替
付属品
メモリーステッカー、取扱説明書
寸法(mm)
420×480×337
質量(kg)
20
電源(V)
単相200(50/60HZ共用)
消費電力(W)
2950
庫内寸法(mm)
330×330×175
庫内容量(L)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651176
RE-7600P
¥
312,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください