ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー

ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー - ぶらうん

1台4役。おろしディスク搭載で、大根おろし等の野菜をおろす作業も簡単に!
400Wパワフルモーターと独自のパワーベルプラス
お手入れ簡単だから毎日使いたくなる!
Braunハンドブレンダーを使って時短料理が作れるオリジナルレシピブック付

付属品専用計量カップ(600ml)、専用スパチュラ、 レシピブック、チョッパー付質量(g)910(ブレンダー装着時)電源単相100V(50/60Hz)400Wコード長さ(m)1.2定格時間(分)12使用時寸法(mm)【ブレンダー】70×70×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650991MQ7030XG
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする