Panasonic(パナソニック)
業務用電子レンジ
900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード
サビやよごれに強いオールステンレスボディ
庫内は有効に使えるフラット底面
寸法(mm)
510×360×306
質量(kg)
18.5
色
シルバー
電源(V)
単相200
消費電力(kW)
1.57
庫内寸法(mm)
330×330×200
庫内容量(L)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651140
NE-921GV(50Hz)
50
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55651149
NE-921GV(60Hz)
60
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください