曜日別特売

業務用電子レンジ

業務用電子レンジ - Panasonic(パナソニック)

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計
500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱
庫内は有効に使えるフラット底面
初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理
よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。

寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651158NE-711GV(50Hz)
110,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55651167NE-711GV(60Hz)
110,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする