ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。

その他【センタースタイラス】N寸法(mm)【EWL】50全長(mm)100ねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647990A-5003-5256
43,000
42,980
47,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする