ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショー

M5 ストレートスタイラス
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8020-000
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3033.5

寸法(mm)【DK】3質量(g)4.5寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2内容量1個
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647685A-5555-0019
16,000
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする