レニショー
ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用。
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
超硬
寸法DG(mm)
11
先端材質
ルビー
内容量
1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
ボール径(Φmm)
寸法ML(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647710
A-5555-0974
【DK】4
4.4
30
4
20
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647877
A-5555-1425
【DK】3.5
7
100
3.5
85
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません