ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647545A-5003-6512【EWL】188.52004.5カーボンファイバ
49,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647911A-5003-4796【EWL】10.7202.5超硬
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55648008A-5003-6511【EWL】138.51504.5カーボンファイバ
46,000
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする