レニショー
ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0150-033
寸法(mm)
【DK】1.5
質量(g)
7
寸法L(mm)
33
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1.5
寸法ML(mm)
24
寸法DG(mm)
11
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
内容量
1個
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647640
A-5555-0329
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません