ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー内容量1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ径
ステム径(Φmm)
材質(ステム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55647457A-5003-5224【EWL】3140【オス側】M52超硬
26,000
25,980
28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647518A-5003-4801【EWL】40.750【オス側】M42.5超硬
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647527A-5000-7795【EWL】5050【オス側】M44.5セラミック
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647536A-5003-4802【EWL】7575【オス側】M44.4セラミック
34,000
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647737A-5000-6462【EWL】88.5100【オス側】M44.5セラミック
21,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647816A-5000-7557【EWL】1616【オス側】M46ステンレススチール
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647825A-5003-5214【EWL】530【オス側】M50.7超硬
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647859A-5003-5233【EWL】550【オス側】M51.5超硬
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647920A-5003-5221【EWL】2240【オス側】M51超硬
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647947A-5003-5253【EWL】20100【オス側】M52超硬
37,000
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
地域運賃
55647981A-5003-5254【EWL】55100【オス側】M51.5超硬
43,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
55648017A-5003-1255【EWL】138.5150【オス側】M44.5カーボンファイバ
46,000
45,980
50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
地域運賃
55648026A-5003-3461【EWL】300300【オス側】M44.4カーボンファイバ
58,000
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする