レニショー
ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8069-000
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; AQG-2532
寸法(mm)
【DK】2.5
質量(g)
7.3
寸法L(mm)
32
ねじ径
【オス側】M5
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
2.5
寸法ML(mm)
12
寸法DG(mm)
11
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55647780
A-5555-0061
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません