CKL ラッシュスティック

CKL ラッシュスティック - CMLCKL ラッシュスティック - CMLCKL ラッシュスティック - CMLCKL ラッシュスティック - CML

まつげパーマの時の必需品!!
プロも認めるまつげパーマアイテム
手から滑りにくい設計なので、初心者からプロの方まで幅広くお使いいただけます。
先が細く、1本1本の細いまつげも逃がさず巻き上げます。
先端のステンレス製針は、取り外しが可能ができエタノール消毒やUV消毒も可能で衛生的に長くご使用できます。

長さ(mm)130先端寸法(mm)15アズワン品番68-5102-80持ち手寸法(mm)【太さ】7【長さ】115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648051D045111
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする